16×150A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145685 16×150A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145685 16×150A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145685

Uボルト(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38145685 品番 16×150A
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
ねじ径dM16 材質/仕上鉄/ドブ 適合管の呼び150A(6) 寸法S(mm)65 表面処理ドブ 寸法B(mm)186 適合配管径(Φmm)165.2 寸法k(mm)200
関連資料:(0.54MB)
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38145676
2024-02-28
用途:
加工品

このサイズ中々なかったので見つかっただけでも良かったです。

対象商品:
38145606
2021-08-10
用途:
屋外配管の固定
昭和管工 有限会社 様

モノタロウさんのブランドの製品です。
他の国産メーカーさんの製品と遜色ない品質だと思います。
屋外の配管の固定に使用しています。

対象商品:
38145624
2020-05-09
用途:
配管パイプの押さえ用に

もんだなく取り付けれた他社の製品も同時に購入したが、特に問題はない

対象商品:
38145642
2017-03-21
用途:
神社の幟ポールの固定
農・林・水産業

今まではわら縄で結び付けていましたが、Uボルトで簡単にがっちり固定できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする