※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(43個) 適合穴径(Φmm)2 注文コード38147076 品番2×4
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は適合穴径・内容量など282種類から選べます 他の種類を見る
適合穴径(Φmm)2 長さ(mm)4 材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布 タイプA種 種類平行ピンA種m6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38147864
2021-11-05
用途:
ピンヒンジとして使用

精度も良く値段も手頃。自分で作成するよりコスパは良いと思う。

対象商品:
38147155
2019-09-07
用途:
ギヤ軸スプロケットの締結

面取りがしてあって挿入も引き抜きも簡易に行うことができました。

対象商品:
38148774
2020-12-22
用途:
木製建具
建設業・工事業

品質には問題ありませんでしたが、とにかく納期が遅れすぎて困りました。

対象商品:
38147837
2017-12-17
用途:
フライスのコレットチャック振れ計測用
教育・研究機関

4mmのコレットチャックの振れチェック用として購入しました。以前購入したステンレスシャフトは曲がっていましたが、これはさすがにまっすぐで精度が出ています。

対象商品:
38148232
2016-11-02
用途:
子供用学習机の棚板用

このような部品は「モノタロウ」さんでないと用意できないでしょうね。満足です。

対象商品:
38148205
2012-08-12
用途:
農業機械のドライブシャフトのピン
おさない農園 様 (農・林・水産業)

手に入りづらい部品で助かります。

対象商品:
38149422
2012-07-07
用途:
加工治具用に使用
ふなき 工房 様

径精度に加工面が良好でコスト安価で繰り返し精度にコストパホーマンスに優れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする