※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ネジ平行ピンh7(S45C/Q)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
38152563
品番
5×20
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
5
長さ(mm)
20
材質/仕上
S45C/Q
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7