※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーピン(S45C/Q)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(21個) 注文コード 38152886 品番 3×14
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
適合穴径(Φmm)3 長さ(mm)14 材質/仕上S45C/Q 種類テーパーピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
機械整備時に使用

機械整備時に使用する目的で購入。タイムリーに入手出来て、少量でも購入できるので非常に助かりました。

対象商品:
38153297
2023-09-10
用途:
設備に組み込み
製造業

少量で購入できるので便利です。規格品なのでサイズ、使用感に問題ありません。

対象商品:
38153001
2019-12-15
用途:
油穴埋め

穴埋め加工だけで使うので限定的な感想ですが値段十分に価値あります。

対象商品:
38153001
2018-05-03
用途:
機械のメンテナンス時

30年以上使っている機械のテーパーピンが折れたのでメンテナンス用に購入。4mmだったけれど穴が広がっていたので5mm&6mmを使いました。
キッチリ修理できました。

対象商品:
38153132
2014-06-18
用途:
機械のノック

急ぐ時には便利
こんなものでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする