曜日別特売
4×30 テーパーピン(S45C/Q) 大阪魂 38152974

テーパーピン(S45C/Q)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
長さ(mm)30
適合穴径(Φmm)4
内容量1パック(12個)注文コード38152974品番4×30
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
適合穴径(Φmm)4長さ(mm)30材質/仕上S45C/Q種類テーパーピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 機械整備時に使用

機械整備時に使用する目的で購入。タイムリーに入手出来て、少量でも購入できるので非常に助かりました。

対象商品 : 38153297
2023-09-10
用途: 設備に組み込み
製造業

少量で購入できるので便利です。規格品なのでサイズ、使用感に問題ありません。

対象商品 : 38153001
2019-12-15
用途: 油穴埋め

穴埋め加工だけで使うので限定的な感想ですが値段十分に価値あります。

対象商品 : 38153001
2018-05-03
用途: 機械のメンテナンス時

30年以上使っている機械のテーパーピンが折れたのでメンテナンス用に購入。4mmだったけれど穴が広がっていたので5mm&6mmを使いました。
キッチリ修理できました。

対象商品 : 38153132
2014-06-18
用途: 機械のノック

急ぐ時には便利
こんなものでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする