※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
機械整備時に使用する目的で購入。タイムリーに入手出来て、少量でも購入できるので非常に助かりました。
少量で購入できるので便利です。規格品なのでサイズ、使用感に問題ありません。
穴埋め加工だけで使うので限定的な感想ですが値段十分に価値あります。
30年以上使っている機械のテーパーピンが折れたのでメンテナンス用に購入。4mmだったけれど穴が広がっていたので5mm&6mmを使いました。キッチリ修理できました。
急ぐ時には便利こんなものでしょう