※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内ネジテーパーピン(S45C/Q)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 38153525 品番 6×80(M4)
在庫数量:残り2点
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥589369
呼び径6 長さ(mm)80 ねじ径M4 材質/仕上S45C/Q 種類内ネジテーパーピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38153577
2018-02-15
用途:
機械修理
有限会社鈴六鉄工所 様

普通に使えて、いいと思う、、、、、、、、、、、、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする