内ネジテーパーピン(S45C/Q)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 38153604 品番 8×50(M5)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼び径8 長さ(mm)50 ねじ径M5 材質/仕上S45C/Q 種類内ネジテーパーピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38153577
2018-02-15
用途:
機械修理
有限会社鈴六鉄工所 様

普通に使えて、いいと思う、、、、、、、、、、、、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする