※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ネジテーパーピン(S45C/Q)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
38153683
品番
10×40
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径
10
長さ(mm)
40
ねじ径
M6
材質/仕上
S45C/Q
種類
内ネジテーパーピン