キャップセムスI=3(SUS)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(33個) 注文コード 38154015 品番 3×10
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)10 材質SUS 種類I=3 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38154207
2022-03-06
用途:
レカロの底面固定用
サービス業

レカロを室内使用に変更して
脚部固定用に使用
ワッシャ、座金組品であり
固定作業が楽である

対象商品:
38154067
2018-10-20
用途:
部品の固定

ステンレスのわりに価格が安い。お得感があります。継続使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
38154207
2018-12-26
用途:
ステー取り付け

ステンレス製なので、錆びないし見た目もかっこいい。

対象商品:
38154137
2013-10-16
用途:
装置の組み立て
松田精工 様

数種類のセムスを買ったのだが
平ワッシャーんぽ大きさが9.6の物と11.6の物がある
気がついて11.6で統一しようと詳細をみてみたが平ワッシャーの大きさが書かれていない
困った

MonotaROからの回答

弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする