曜日別特売
LP-250-40 ウレタン製リフトパット TIPTOP 38156535

ウレタン製リフトパット

(2件のレビュー)
内容量1セット(4本)
長さ(mm)250
幅(mm)150
厚さ(mm)40
内容量1セット(4本)注文コード38156535品番LP-250-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。

長さ(mm)250幅(mm)150厚さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38156544
2018-04-15
用途: リフトパット
畑内 商会卸売・小売業

やわらかすぎて、スポンジみたいで使い物になりませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 38156535
2016-04-12
用途: リフターで車を持ち上げる時
個人のお客様

以前使用していたものは、リフターの高さに合わず、入らない車があったりして困っていました。こちらの商品はちょうど良く、問題なく使用できます。素材もしっかりしているけど、弾力性が高く良いと思いました。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする