タイヤレバーカバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38156632 品番-
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質樹脂 全長(mm)80 質量(g)11.5 内寸(mm)28
注意
※タイヤレバーのサイズによっては装着できないものもあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38156632
2020-03-22
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用方法が悪いのか使い物になりませんでした。使用方法の説明書でもあれば良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
38156632
2018-11-16
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方レビューでは大きくて使いずらいとのことでしたが、フリーに動くの出っ張りの間にチェンジャーのレバーをかける所に合わせると、うまくスライドしてよかったです。下側はちょっとコツがいりますが、1000円にしてはいい買い物をしたと思います。

対象商品:
38156632
2014-07-30
用途:
タイヤ交換

寸法を確認しないで購入したので少しサイズが大きかったですが
加工して使ってます。
タイヤ交換の時ホイールに傷がつかないのは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38156632
2017-03-03
用途:
タイヤ組み換え
株式会社中日本カンパニー 様

これが1000円ですか???高すぎではないですか?

4人が参考にしています
対象商品:
38156632
2013-06-04
用途:
タイヤ交換
中村商会 様

サイズが色々あれはベストです もう少し長めの物があれば

1人が参考にしています
対象商品:
38156632
2016-11-10
用途:
アルミホイール作業時
宮川車輌 様

内幅が、大きいため、ビニールでも巻いてやるしか無いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
38156632
2015-10-25
用途:
タイヤレバーの傷防止
農・林・水産業

使いずらかったです。
サイズが合わなかったので。

1人が参考にしています
対象商品:
38156632
2015-10-26
用途:
タイヤ交換

硬質ゴムのような物かと思い購入したが、ただのプラスチックのような材質で安っぽい感じだった。
これで1,000円は高いと思う。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする