曜日別特売
LEY32DS3C-50MF-SA-X5 L Series(LEY32DS3C) SMC 38162303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32DS3C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wサイズ(mm)32注文コード38162303品番LEY32DS3C-50MF-SA-X5
参考基準価格(税別)¥119,020販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(-) コントローラなしケーブル長(m)(A) 10精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする