曜日別特売
LEY32DS7B-150B L Series(LEY32DS7B) SMC 38164403

L Series(LEY32DS7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W注文コード38164403品番LEY32DS7B-150B
参考基準価格(税別)¥139,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする