LW100V54W-M シリカホワイト電球 モノタロウ 38166195

LW100V54W-M シリカホワイト電球 モノタロウ 38166195 LW100V54W-M シリカホワイト電球 モノタロウ 38166195 LW100V54W-M シリカホワイト電球 モノタロウ 38166195

シリカホワイト電球

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38166195 品番LW100V54W-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10%省電力タイプです

種別60W省電力形 全長(mm)110 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)60 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)1000 定格ランプ電力(W)54 電球の種類シリカ電球
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38561293
2015-07-16
用途:
作業灯用

作業灯で使うので価格が安く重宝している。
安い電球が減っているので助かっていますが、価格が安いので商品はそれなり。
点灯しない不良もチョコチョコある。輸送の問題?
なにより取り外す際ガラスとソケットが外れて器具にソケットだけ残る事がよくあるのでこれに当たるとがっかりする。
文句も書いたが価格とのバランスなので許容範囲である。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
こちらの商品は無くなり次第終了とさせていただきます。


対象商品:
38166195
2015-10-19
用途:
作業灯、室内の照明

安かろう悪かろうな商品だと思います。とにかく寿命が短いです。安いので沢山買いましたが、無くなるのも早いです。特に作業灯として使う場合に寿命が短いと仕事を止めて交換する事になるのでかなりイライラします。また切れた、また切れたと思うばかりです。

対象商品:
38166195
2016-02-10
用途:
電球がきれた時
サービス業

他店よりも安くて品も良いので買い続けます!

対象商品:
38166195
2016-03-10
用途:
明かり

手頃

対象商品:
38561293
2015-03-17
用途:
消耗品(在庫)

3000円以上の注文があるときに同時注文すると送料無料かつ格安の金額で届くので今後も活用したいです。

対象商品:
38166195
2015-02-16
用途:
トイレの照明とか
わたなべ歯科医院 様

省エネだと思って、蛍光灯タイプのものを使用しておりましたが、半年もしないうちに切れること数回。短時間使用する照明ならば、シリカ電球で十分です。

対象商品:
38561293
2015-01-31
用途:
スポット照明
製造業

工場内のスポットスタンド照明として使用しています。質や寿命は特にほかのものと比べて問題ありません。100均より安くモノタロウさんで他の品を購入するとき送料3,000円以上無料の関係の調整品として購入しています。

対象商品:
38561293
2015-09-11
用途:
照明

不具合なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする