BAC102305D サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) DCタイプ C-10D型1P Panasonic(パナソニック) 38169555

BAC102305D サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) DCタイプ C-10D型1P Panasonic(パナソニック) 38169555 BAC102305D サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) DCタイプ C-10D型1P Panasonic(パナソニック) 38169555

サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) DCタイプ C-10D型1P

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38169555 品番BAC102305D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
材質
(接点)銀合金
(ハウジング)フェノール樹脂
(ハンドル)ポリアミド樹脂
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
開閉寿命(回)
定格の4倍電流を頻度1回/分で、手動35回以上、自動遮断15回以上
定格電流を頻度10回/分で5000回以上。
定格電圧(V)DC48 定格電流(A)30 適合規格JIS C 4610、JEM 1414 端子形状M5(圧着・直付兼用) 検出方式(過電流)流体電磁式 種別標準 タイプ中速(M-5) 極数1P 耐電圧2000V 1分間(各端子間、充電部と大地間、開位置で電源側と負荷端子間) 使用湿度範囲85%RH以下(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁計)(各端子間、充電部と大地間、開位置で電源側と負荷端子間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(但し、氷結しないこと) 排気口あり 耐振動(誤動作)定格電流通電で上下動、左右動、前後動について147m/s2)[15G]以上(10〜100Hz) 耐衝撃(誤動作)無通電にて各方向297m/s2)[30G]以上 取付方向鉛直面に対し±10° 定格遮断容量(kA)750(DC48V) 引きはずし方式トリップフリー 接触形式1点接触 電圧降下(V)0.1(定格電流通電時、±20%以下 50/60Hz 周囲温度40℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38169555
2018-09-06
用途:
レーシングカーのトランスポーターのリフトと搭載ウインチのメインスイッチとしてます
ベガ・サーキットプランニング 様 (建設業・工事業)

それまで、ヒューズを過負荷時に何本も交換してたので。今回ブレーカーにして解決しました。
車の電源部に積極的に採用したいと思います。
建築の分電盤のようにブレーカー連結で増設も簡単にでき、将来このトラックの分電盤まで入れ替えられたらとも、計画中。
5個くらいまで入るブレーカーボックス(分電盤)があると、車の補機電源によく使うかとも思います。

対象商品:
38169555
2017-03-14
用途:
オフグリッド 制御回路
運輸・通信業

接続端子が貧弱で既存の丸形端子が使えない。
分電盤向けの商品の場合はそれもわかるようにしてくれると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする