材質
(接点)銀合金
(ハウジング・ハンドル)PBT樹脂(UL94 Vー0)
適合規格
TUV R50013801
UL:E81430 Vol.1 Sec.6
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
開閉
【過負荷開閉】
(AC)定格電流の6倍にて50回以上
(DC)定格電流の4倍にて50回以上。【開閉耐久】定格電流にて開閉頻度10回/分で5000回以上
種別補助接点付
タイプ高速(F-1)
極数2P
端子形状M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)
耐電圧2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間)
定格絶縁電圧(V)AC250、DC65
検出方式(過電流)流体電磁式
定格電流(A)2
準拠規格IEC 60934、JIS C 4610、UL 1077
機構(引外し)トリップフリー
使用湿度範囲85%RH以下(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間)
使用周囲温度(℃)-10〜+60(但し、氷結しないこと)(24時間の平均は35℃を越えないこと)
動作電圧AC240、DC60
耐衝撃(誤動作)定格電流の80%を通電し、上下、左右、前後方向に147m/s2[15G]以上
取付方向鉛直面に対し±10°
定格遮断容量(A)2500(AC240V)、2500(DC60V)
電圧降下(V)0.78(定格電流通電時、±20%以下 50/60Hz DC 周囲温度40℃)