BACS211501 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-21型2P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170413

BACS211501 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-21型2P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170413 BACS211501 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-21型2P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170413

サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-21型2P(1c補助接点付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38170413 品番BACS211501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,360
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
材質
(接点)銀合金
(ハウジング・ハンドル)PBT樹脂(UL94 Vー0)
適合規格
TUV R50013801
UL:E81430 Vol.1 Sec.6
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
開閉
【過負荷開閉】
(AC)定格電流の6倍にて50回以上
(DC)定格電流の4倍にて50回以上。【開閉耐久】定格電流にて開閉頻度10回/分で5000回以上
種別補助接点付 タイプ高速(F-1) 極数2P 端子形状M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用) 耐電圧2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間) 定格絶縁電圧(V)AC250、DC65 検出方式(過電流)流体電磁式 定格電流(A)5 準拠規格IEC 60934、JIS C 4610、UL 1077 機構(引外し)トリップフリー 使用湿度範囲85%RH以下(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(但し、氷結しないこと)(24時間の平均は35℃を越えないこと) 動作電圧AC240、DC60 耐衝撃(誤動作)定格電流の80%を通電し、上下、左右、前後方向に147m/s2[15G]以上 取付方向鉛直面に対し±10° 定格遮断容量(A)2500(AC240V)、2500(DC60V) 電圧降下(V)0.27(定格電流通電時、±20%以下 50/60Hz DC 周囲温度40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする