※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 注文コード38170992 品番LEY32LS3A-150BM
参考基準価格(税別)¥123,810 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はモータ種類など7種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(B) ロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする