※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 注文コード38171035 品番LEY32LS3B-200B
参考基準価格(税別)¥123,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・モータ種類・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(B) ロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする