※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
注文コード
38171078
品番
LEY32LS3B-200B-R5A21
参考基準価格(税別)
¥248,660
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V〜230V)
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
ケーブル長(m)
(5) 5
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置
(L) 左側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
CADデータダウンロード