サーキットブレーカ N-BAK型 盤用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38171086 品番BBK250K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

電源側、負荷側とも圧着端子が標準で使えます。
100AFは50AFと同一寸法でコンパクトです。

極数・素子数2P2E 定格電流(A)50 定格電圧(V)AC200、AC100/200、DC125 付属品取付金具 質量(kg)0.31 端子形状フルアップ端子 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)80 端子ねじM5 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/5(AC100/200V)/5(DC125V) 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 適合圧着端子14-5、CB22-5S フレーム(AF)50 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38171007
2023-06-12
用途:
既存分電盤の機器不良によるブレーカー交換時る。
塩谷電気エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

既存分電盤の製造年月日は昭和44年とありましたが、松下電工からパナソニックへと社名は変わりましたが、汎用製品の形、寸法、止め金具なども、昭和の製品と寸分の狂いなくできており、簡単にまた迅速に交換する事が出来ました。感謝いたします。

対象商品:
38171007
2023-06-14
用途:
分電盤用交換用補修部品として。
塩谷電気エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

型番が同じだったので交換作業はスムーズに行きました。

対象商品:
38171034
2021-07-16
用途:
サブバッテリーのブレーカーに

本来の使用と異なりますので、車載される方は自己責任でお願い致します。
知り合いの電気工事職人様(電験三種持ち)の車を拝見すると、メインバッテリーとサブバッテリー間にこのブレーカーが付いていました。
このブレーカーはDCでも使用できるので、車のDC12Vにも使用できます。このブレーカーをOFFにすると、下流の作業が捗ります!

1人が参考にしています
対象商品:
38171016
2018-09-19
用途:
分電盤の容量アップに使用
サービス業

規格品ですがパナソニックの製品は安心して採用でき、交換も楽で
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38171007
2017-12-16
用途:
不具合品の交換

客先でのブレーカー交換に使用。新品でまったく問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする