Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
適合
2回路用(埋込形)AC100V用
注文コード
38171384
品番
BBL22211
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・適合
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
1.5
適合
2回路用(埋込形)AC100V用
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
定格電圧(V)
AC100
注意
※BBL21111、BBL21112は単独でご使用ください。