曜日別特売
BBR910 センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック) 38171682

BBR910 センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック) 38171682
BBR910 センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック) 38171682

センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様(連動可能数)1P:3、2P:1注文コード38171682品番BBR910
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。
外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。

用途
EEスイッチ利用による屋外照明制御。
EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)配線長600m(参考値)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7仕様(連動可能数)1P:3、2P:1適合(操作回路電圧)AC24V用(操作可能電圧範囲:AC18~30V)モジュールJIS協約形定格電圧(V)AC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6動作電圧(V)AC18~30材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
注意
※圧着端子を使用する場合、絶縁キャップか、絶縁被覆付圧着端子をご使用ください。
※端子ネジは確実に締め付けてください。
※リモコンブレーカの操作回路電源とセンサ連動ユニットの電源は同一とし、いずれか一方に接続、送り配線してください。
※取り付けは付属の取付金具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする