極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38171725 品番 BBS4300W
12月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
極数・素子数4P3E 定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100 フレーム400AF 定格電流(A)300 質量(kg)8 端子形状圧着端子用M12 接続方式表面形(バー端子用・絶縁バリア付) 定格遮断容量(kA)30(AC500)、50(AC415)、85(AC200)、85(AC100) 過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)38-12、60-12、100-12、150-12、200-12、325-12S 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])40.0〜50.0[408〜510]
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする