サーキットブレーカ BBW型 盤用 JIS協約形シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38171761 品番BBW25CCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)5 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100 質量(kg)0.3 端子形状電線直付、圧着端子、バーが接続可能 端子ねじM5 用途分・配電盤用 仕様トリップボタン付、DINレール取付可能、端子カバー付 接続方式表面形 締付トルク(N・m)2〜2.5 定格遮断容量(kA)1.5(AC415V)/2.5(AC200V)/2.5(AC100V) 過電流引きはずし方式完全電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5、CB22-5S フレーム(AF)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×96(端子カバー含む106)×60(ハンドル含む75.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は中極に中性線を接続してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38171761 BBW25CCK 61367260 BBWA25CC 画像準備中 盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック) 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
船舶関係の機器メンテナンス作業
テクノサービス株式会社 様

いつもお世話になっております。
早速ですが、注文コード38172233 品番 BBW350SKですが型式BBW-50S
でいいのですか? 教えて下さい。

MonotaROからの回答

レビューいただき、誠にありがとうございます。
はい、パナソニック品番BBW350SKのパナソニック型名はBBW-50Sです。
パナソニックカタログに記載がありますので、メーカーHP等で合わせてご参照いただけますと幸甚です。
今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする