曜日別特売
BBW3301SK サーキットブレーカ BBW型 盤用 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38172197

BBW3301SK サーキットブレーカ BBW型 盤用 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38172197
BBW3301SK サーキットブレーカ BBW型 盤用 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38172197

サーキットブレーカ BBW型 盤用 JIS協約形シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38172197品番BBW3301SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150
用途分・配電盤用極数・素子数3P3E定格電流(A)30定格電圧(V)AC415/AC200/AC100質量(kg)0.4端子形状フルアップ端子端子ねじM5仕様トリップボタン付、DINレール取付可能接続方式表面形(フルアップ端子・絶縁バリア付)締付トルク(N・m)2.0~2.5定格遮断容量(kA)2.5(AC415V)/10(AC200V)/10(AC100V)過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は中極に中性線を接続してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38172197BBW3301SK61366158BBWA3301S画像準備中盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型Panasonic(パナソニック)1台
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 船舶関係の機器メンテナンス作業
テクノサービス株式会社

いつもお世話になっております。
早速ですが、注文コード38172233 品番 BBW350SKですが型式BBW-50S
でいいのですか? 教えて下さい。

MonotaROからの回答

レビューいただき、誠にありがとうございます。
はい、パナソニック品番BBW350SKのパナソニック型名はBBW-50Sです。
パナソニックカタログに記載がありますので、メーカーHP等で合わせてご参照いただけますと幸甚です。
今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする