Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38175627
品番
BSD21112R5
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100
種別
配線保護用
型式
HR型
ブレーカ
2個搭載
定格感度電流(mA)
-
用途
単体露出工事用
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
質量(kg)
0.7
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
収納機器
安全ブレーカHB型(2個)、15A抜止め、接地コンセント(2個)、アース端子(1個)
注意
※コンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバーは同梱しておりません。