Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38175645
品番
BED22031JR4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100専用
種別
漏電保護用
型式
ED-30JR
ブレーカ
1個搭載
定格感度電流(mA)
30
用途
単体露出工事用
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
質量(kg)
0.7
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
収納機器
漏電ブレーカJ型(2個)、15A抜止め、接地コンセント(2個)、アース端子(1個)
注意
※コンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバーは同梱しておりません。