Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
38176275
品番
BCL1201
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
1P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100、AC240
質量(kg)
0.23
使用周囲温度(℃)
-10〜60
仕様
JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
型式
CL-30
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3.5
消費電流(mA)
(動作時のみ)90
締付トルク(N・m)
(主回路)2〜2.5、(操作回路)0.5〜0.7
使用電圧範囲(V)
(操作回路)AC85〜120
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)/2.5(AC240V)
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
機械的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC100
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)2.6、(操作回路)1.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※瞬時励磁タイプの操作端子にAC電源を直接加えるとリモコンブレーカは壊れる場合があります。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気開閉性能:10万回(AC1・5・4-3)
※本品は、永久磁石を内蔵してますので、金属粉が付着しない様に取扱いください。