リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 注文コード38176293 品番BCL2150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,640 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は定格電流・極数・素子数など29種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100/200、AC240 質量(kg)0.45 使用周囲温度(℃)-10〜60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 型式CL-30 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 消費電流(mA)(動作時のみ)700 締付トルク(N・m)(主回路)2〜2.5、(操作回路)0.5〜0.7 使用電圧範囲(V)(操作回路)AC18〜30 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)/2.5(AC240V) 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※瞬時励磁タイプの操作端子にAC電源を直接加えるとリモコンブレーカは壊れる場合があります。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気開閉性能:10万回(AC1・5・4-3)
※本品は、永久磁石を内蔵してますので、金属粉が付着しない様に取扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする