Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカ BCW型 (電気温水器用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38177377
品番
BCW3307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC460/AC220
仕様
過負荷・短絡保護
端子形状
電線直付、圧着端子、バーが接続可能
定格絶縁電圧(V)
AC500
端子ねじ
M6
締付トルク(N・m)
3.0〜4.0
定格遮断容量(kA)
2.5(AC460V)/5(AC220V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)R2-6、R5.5-6、R8-6、R14-6、CB22-6S、CB38-6N
フレーム(AF)
60
接続可能電線 撚線(mm
2
)
2〜38
接続可能電線 単線(Φmm)
2〜2.6
注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※取り付け姿勢により過電流引き外し特性が変化しますので、鉛直面(±10°)に取り付けてご使用ください。
※電源側中極は端子台として、ご使用ください。
※周波数制御(インバータ)回路の2次側での使用は、避けてください。
※周波数制御(インバータ・エコキュート等)回路等のように電流波形に歪を与える場合、うなり音を発生することがありますが、機能・性能上問題はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38177377
BCW3307
61364837
BCWA3307
住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)