サーキットブレーカ BCW型 (電気温水器用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38177386 品番BCW3407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)40 定格電圧(V)AC460/AC220 仕様過負荷・短絡保護 端子形状電線直付、圧着端子、バーが接続可能 定格絶縁電圧(V)AC500 端子ねじM6 締付トルク(N・m)3.0〜4.0 定格遮断容量(kA)2.5(AC460V)/5(AC220V) 過電流引きはずし方式完全電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)R2-6、R5.5-6、R8-6、R14-6、CB22-6S、CB38-6N フレーム(AF)60 接続可能電線 撚線(mm2)2〜38 接続可能電線 単線(Φmm)2〜2.6
注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※取り付け姿勢により過電流引き外し特性が変化しますので、鉛直面(±10°)に取り付けてご使用ください。
※電源側中極は端子台として、ご使用ください。
※周波数制御(インバータ)回路の2次側での使用は、避けてください。
※周波数制御(インバータ・エコキュート等)回路等のように電流波形に歪を与える場合、うなり音を発生することがありますが、機能・性能上問題はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38177386 BCW3407 61364846 BCWA3407 画像準備中 住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P Panasonic(パナソニック) 1台 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする