単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BCW-N型 単相3線専用 ボックス内取付用端子カバー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38177483 品番BCW35015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,920
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)50 定格電圧(V)AC100/200専用(単3) 型式BCW-60N 質量(kg)0.4 端子形状フルアップ端子 端子ねじM5 表示方式(過電圧)機械式釦 締付トルク(N・m)2.0〜2.5 相線式1Φ3W 動作時間(過電圧)0.5秒以内 動作電圧(過電圧)130±5 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式電磁式 リード線(過電圧検出)0.5mm2)×L500mm 適合圧着端子(ニチフ製)14-5、CB22-5S フレーム(AF)60
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※過電流引き外し方式の電磁タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※線間絶縁抵抗測定は、負荷側の電線をはずして行ってください。
※過電圧検出リード線はブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側(N相)端子に確実に接続してください。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38177483 BCW35015 61364767 BCWN3501 画像準備中 ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック) 1台 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38177483
2019-02-11
用途:
配線,配電盤作業
教育・研究機関

配線作業用に購入しました.Panasonic製品ですので,安心して使用出来ると思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする