注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※極間絶縁測定は負荷側の電線を外して行ってください。 (500Vメガーをご使用ください)
※取り付け姿勢により過電流引き外し特性が変化しますので、鉛直面(±10°)に取り付けてご使用ください。
※このブレーカは自家用発電連系使用時に限り逆接続(逆潮流)可能です。
※電源側と負荷側の逆接続はできません。
※過電圧検出リード線は遮断器負荷側の中性線に確実に接続してください。
※両端極に1Φ3Wの200Vを接続してください。
※周波数制御(インバータ)回路の2次側での使用は、避けてください。