単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(コスモパネルコンパクト21・太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38177675 品番BCW36057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,920
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)60 定格電圧(V)AC100/200 仕様過負荷・短絡及び単3中性線欠相保護 質量(kg)0.4 端子形状圧着端子、バーが接続可能 端子ねじM6 締付トルク(N・m)3.0〜4.0 動作時間(過電圧)0.5秒以内 動作電圧(過電圧)135V 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)R8-6、R14-6、CB22-6S フレーム(AF)60
注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※極間絶縁測定は負荷側の電線を外して行ってください。 (500Vメガーをご使用ください)
※取り付け姿勢により過電流引き外し特性が変化しますので、鉛直面(±10°)に取り付けてご使用ください。
※このブレーカは自家用発電連系使用時に限り逆接続(逆潮流)可能です。
※電源側と負荷側の逆接続はできません。
※過電圧検出リード線は遮断器負荷側の中性線に確実に接続してください。
※両端極に1Φ3Wの200Vを接続してください。
※周波数制御(インバータ)回路の2次側での使用は、避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38177675 BCW36057 61364907 BCWN3607 画像準備中 住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする