※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS3C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 注文コード38178078 品番LEY32RS3C-50ML
参考基準価格(税別)¥89,320 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はストローク・モータ種類・サイズなど26種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする