Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100専用
注文コード
38178436
品番
BEDS2031R47
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100専用
種別
漏電保護用
型式
ER型
定格感度電流(mA)
30
用途
単体露出工事用
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
収納機器
小形漏電ブレーカ(1個)、15A抜止め接地Aコンセント(2個)、アース端子(1個)
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバー付