Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100
注文コード
38178463
品番
BSD211127
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100
種別
配線保護用
型式
H型
用途
単体露出工事用
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
-
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
収納機器
安全ブレーカHB型(2個)
注意
※ブレーカ搭載カバー同梱。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付