Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押釦開閉器
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38178716
品番
BH53015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,340
この商品は
商品番号
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類
露出形/防雨形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
15
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
(AC220V)2.2/(AC440V)2.2
材質(ケース)
プラスチック
保護等級
IP65
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
接続可能電線(mm
2
)
フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
適合電線管
(ニップルを外した時)C19、(ニップルを付けた時)C15、(電線管なしの時)12.5
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モーターのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38178716
BH53015N
37612723
BH53015N
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました