盤用端子台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ一般形 端子ねじM6 適合- 注文コード38178892 品番BET360
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプ・端子ねじ・適合など10種類から選べます 他の種類を見る

ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!
シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数3P 端子ねじM6 端子間ピッチ(mm)25 定格電流(UL)(A)60 タイプ一般形 材質(本体)PBT樹脂 寸法(縦×横×深さ)(mm)60×75×44 定格絶縁電圧(V)AC600 適合電線(mm2)(Max)38 適合-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする