Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用端子台
盤用端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ブレーカ直結形
端子ねじ
M8
注文コード
38178935
品番
BET3150B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・端子ねじ・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!
シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M8
端子間ピッチ(mm)
30
定格電流(UL)(A)
150
タイプ
ブレーカ直結形
材質(本体)
PBT樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
66×90×45
定格絶縁電圧(V)
AC600
適合機種
(ブレーカ)BBW-100S、BKW-100S
適合電線(mm
2
)
(Max)60