漏電ブレーカ J型

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200専用(単3) 注文コード38179032 品番BJJ330205K
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。

定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200専用(単3) 定格遮断容量(kA)(定格短時間電流)2.5 定格感度電流(mA)15 極数・素子数3P0E 仕様●単3中性線欠相保護付、雷サージ電流対応●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●WV2500:1.25〜2mm2、VW2501:2〜3.5mm2 端子形状中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付) 用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 型式J-30E 寸法(mm)H80×W90×D40(ハンドル含む56) 質量(kg)0.3 表示方式- 使用周囲温度(℃)-10〜50 締付トルク(N・m)1.6〜2 保護機能O.Cなし 相線式1Φ3W(単相3線式) 動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 動作電圧(過電圧)130±5 漏電表示方式- 逆接続 フレーム(AF)30(O.Cなし) 動作電圧(V)過電圧:130±5 接続可能電線 撚線(mm2)5.5〜8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38179224
2024-05-28
用途:
自宅の分電盤
その他業種

自宅の分電盤の古いブレーカーを交換しました。
サイズが同じなので取り換えは簡単でした。

対象商品:
38179242
2021-03-08
用途:
故障の交換
その他業種

故障したメーカーと同一品でしたので交換も簡単でしたし、現在問題なしに使用
しています。

対象商品:
38179224
2020-06-30
用途:
分電盤内のELCBとして
その他業種

何の不満もありません。実績のある商品なので安心して使えます。

対象商品:
38179206
2016-10-19
用途:
古くなったブレーカーと交換します。
その他業種

新しいブレーカーに簡単に交換することができ、漏電対応も安心できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
38179206
2014-06-10
用途:
ELB交換
株式会社セグメント 様

既存商品と同等寸法で作業がしやすい。

対象商品:
38179224
2019-04-27
用途:
主幹ELB
その他業種

本製品の名称が間違っている。「単3中性線血相保護付」ではなく「単2 30AF 2P1E (OC付)30mA」。
 端子ネジは標準締付トルクで締付けているが、電線を揺すると端子がガタつく。これは正常なのか、異常なのか不明。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする