曜日別特売
BJJ320325K 漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック) 38179172

漏電ブレーカ J型

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)20定格電圧(V)AC100/200専用(単3)注文コード38179172品番BJJ320325K
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。

用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用定格電流(A)20定格電圧(V)AC100/200専用(単3)定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E仕様●単3中性線欠相保護付、雷サージ電流対応●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)型式J-32E寸法(mm)H80×W90×D40(ハンドル含む56)質量(kg)0.3表示方式過電圧:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2保護機能O.C付相線式1Φ3W(単相3線式)動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内動作電圧(過電圧)130±5漏電表示方式機械式釦逆接続フレーム(AF)30(O.C付)動作電圧(V)過電圧:130±5接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38179224
2024-05-28
用途: 自宅の分電盤
その他業種

自宅の分電盤の古いブレーカーを交換しました。
サイズが同じなので取り換えは簡単でした。

対象商品 : 38179242
2021-03-08
用途: 故障の交換
その他業種

故障したメーカーと同一品でしたので交換も簡単でしたし、現在問題なしに使用
しています。

対象商品 : 38179224
2020-06-30
用途: 分電盤内のELCBとして
その他業種

何の不満もありません。実績のある商品なので安心して使えます。

対象商品 : 38179206
2016-10-19
用途: 古くなったブレーカーと交換します。
その他業種

新しいブレーカーに簡単に交換することができ、漏電対応も安心できるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 38179206
2014-06-10
用途: ELB交換
株式会社セグメント

既存商品と同等寸法で作業がしやすい。

対象商品 : 38179224
2019-04-27
用途: 主幹ELB
その他業種

本製品の名称が間違っている。「単3中性線血相保護付」ではなく「単2 30AF 2P1E (OC付)30mA」。
 端子ネジは標準締付トルクで締付けているが、電線を揺すると端子がガタつく。これは正常なのか、異常なのか不明。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする