用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用(単3)定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)15極数・素子数3P2E仕様●単3中性線欠相保護付、雷サージ電流対応●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)型式J-32E寸法(mm)H80×W90×D40(ハンドル含む56)質量(kg)0.3表示方式過電圧:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2保護機能O.C付相線式1Φ3W(単相3線式)動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内動作電圧(過電圧)130±5漏電表示方式機械式釦逆接続可フレーム(AF)30(O.C付)動作電圧(V)過電圧:130±5接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動式