曜日別特売
LEY32S3A-400M L Series(LEY32S3A) SMC 38179225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32S3A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W注文コード38179225品番LEY32S3A-400M
参考基準価格(税別)¥111,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする