用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E仕様●単3中性線欠相保護付(高速形0.1秒以内)●異常電圧保護130V±5V(0.5秒以内)●中性極2本ネジ品●JIS互換性形端子形状ソルダーレス端子(当て金付)型式J-32E寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.26表示方式過電圧:機械式釦使用周囲温度(℃)-締付トルク(N・m)1.6~2保護機能O.C付(過電流+漏電保護)相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続-フレーム(AF)30(O.C付)動作電圧(V)-接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動式