※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカ J型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38179251
品番
BJJ3303057K
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
極数・素子数
3P0E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100/200
仕様
中性線欠相保護付、衝撃波不動作型、逆接続専用
質量(kg)
約0.26
端子形状
ソルダーレス端子(当て金付)
締付トルク(N・m)
1.6〜2.0
定格遮断容量(kA)
(定格短時間電流)2.5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30