Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38179477
品番
BJF350315
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
50
定格電圧(V)
AC100/200専用
型式
ABF-75
寸法(mm)
(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)
0.41
端子形状
(電源側)圧着端子専用
端子ねじ
(電源側)M6
動作時間
(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式表示
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
フレーム(AF)
75(O.C付)
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
注意
※本ブレーカは太陽光発電システム等の発電機側から逆潮流が起きるシステム向けのブレーカです。(一般商用電力回路の逆接続には使用できません。)