BJF330325 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック) 38179531 BJF330325 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック) 38179531

漏電ブレーカABF型 主幹用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38179531 品番 BJF330325
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
極数・素子数3P2E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 型式ABF-50 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 締付トルク(N・m)3〜4 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 適合圧着端子5.5-6、8-6(同梱) フレーム(AF)50 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
注意
※正接専用のため、スッキリパネルコンパクト21 6回路ブロック品にはご使用できません。
※ABF型のハンドルロックキャップはありません。
※雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形です。雷サージ電流と漏洩電流を判別し、不要動作しません。(単2漏電ブレーカは雷サージ電流に対応していません。)
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。また、100Vではご使用いただけません。
※圧着端子と色別キャップ(赤白黒)は同梱しています。
※同梱している圧着端子・色別キャップはVVケーブルを想定したサイズになっています。その他のケーブル(CVなど)でサイズが異なる場合は、サイズに適した圧着端子・色別キャップをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
家庭の主幹漏電ブレーカーに使うため
農・林・水産業

現在設置の古い幹漏電ブレーカーが
取り外すことが出来ず、準備中、道具がそろったら、トライする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする